Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 039708069 kangaspakkaus 4vdv9 | AA4ELK 12H387

TENNANT 039708069 Kangas tyhjiöpussi, jossa 4vdv9

Varastossa
Tuote: AA4ELK Malli: 039708069Ristiviite: 12H387

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas tyhjiöpussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3627
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 039708069 Kangas tyhjiöpussi, jossa 4vdv9
€188.51 / yksikkö