TEMPSET TECH 705-021 Pyörä/kahvasarja - Ppv Fan Puhallin Basic | AF2HYX 6UER4

TEMPSET TECH 705-021 Pyörä/kahvasarja - Ppv-tuulettimen peruspuhallin

Varastossa
Tuote: AF2HYX Malli: 705-021Ristiviite: 6UER4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän ja kahvan sarja
VäriMusta
MateriaaliTeräs / kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 705-021 Pyörä/kahvasarja - Ppv-tuulettimen peruspuhallin
€347.90 / yksikkö