TEMPSET TECH 700-108 Savunpoistopuhallin Sähköinen 16 tuumaa 1/3hp | AF4QNX 9G413

TEMPSET TECH 700-108 savunpoistopuhallin sähköinen 16 tuumaa 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AF4QNX Malli: 700-108Ristiviite: 9G413

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,844.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistimen tuuletin
Ilmavirta3200 cfm
Ampeeria6.3A
VäriPunainen / Musta
Syvyys14.25 "
Tuulettimen nopeusYksi
Vapaa ilma3200 cfm
Korkeus19.5 "
HP1/3
Suurin virtaus vapaassa ilmassa3200 cfm
Moottori HP0.3
Moottorin kierrosluku1736
Virtalähdesähköinen
RPM1736
Koko16 "
Jännite115V
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräJänniteHinta
TEMPSET TECH 700-152 savunpoistopuhallin Sähköinen 16 tuumaa 1/3hp Räjähdyssuojattu | AF2HYN 6UEP4 700-152punainenNPV-tuuletin120V€3,509.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-108 savunpoistopuhallin sähköinen 16 tuumaa 1/3 hv
€2,844.94 / yksikkö