Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TTW00178 Termoelementtianturin tyyppi J 3 tuuman pituus | AF7EQE 20XJ89

TEMPCO TTW00178 Termoparin anturin tyyppi J, pituus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7EQE Malli: TTW00178Ristiviite: 20XJ89

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin anturi
rakentaminen3/16 "halkaisija. Voidaan käyttää pakkaukseen kiinnitettävällä puristuksella
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 0.75
EristysLasikuitu
Lyijypituus36 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Pistoke tai liittimen tyyppiPaljas johto
Koettimen pituus3"
Vaipan koko (tuumaa)0.188
Lämpötila Raja (Deg. F)900
Lämpöparin elementti20AWG
Lämpöparin tyyppiJ
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenEristysLyijypituusMateriaaliKoettimen pituusTyyppiHinta
TEMPCO TTW00179 Termoelementtianturi, tyyppi J, pituus 12 tuumaa | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "halkaisija. Voidaan käyttää pakkaukseen kiinnitettävällä puristuksellaLasikuitu72 "304 Ruostumaton teräs12 "J€37.37
TEMPCO TTW00180 Termoelementtianturin tyyppi K, pituus 3 tuumaa | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "halkaisija. Voidaan käyttää pakkaukseen kiinnitettävällä puristuksellaLasikuitu36 "304 Ruostumaton teräs3"K€30.17
TEMPCO TTW00181 Termoelementtianturin tyyppi K, pituus 6 tuumaa | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "halkaisija. Voidaan käyttää pakkaukseen kiinnitettävällä puristuksellaLasikuitu72 "304 Ruostumaton teräs6"K€43.19
TEMPCO TTW00182 Termoelementtianturin tyyppi K, pituus 12 tuumaa | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "halkaisija 304 SS-anturi W / lasikuitueriste, voidaan käyttää kiinnitykseen sopivalla puristusliitoksellaLasikuitu72 "304 Ruostumaton teräs12 "K€51.32
TEMPCO TCP60089 Termoelementtianturi, tyyppi J, pituus 4 tuumaa | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "halkaisija. Voidaan käyttää pakkaukseen kiinnitettävällä puristuksellaLasikuitu72 "304 Ruostumaton teräs4"J€63.50
TEMPCO TCP60090 Termoelementtianturi, tyyppi J, pituus 4 tuumaa | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "halk. 1/8" NPT-messinkipuristusliitännälläLasikuitu96 "304 Ruostumaton teräs4"J€75.11
TEMPCO TCP60091 Termoelementtianturi, tyyppi J, pituus 4 tuumaa | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "halk. 1/8" NPT-messinkipuristusliitännälläLasikuitu120 "304 Ruostumaton teräs4"J€87.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TTW00178 Termoparin anturin tyyppi J, pituus 3 tuumaa
€26.07 / yksikkö