Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TEB33000 Termostaatti ruuvilla Säädä 250 - 399f | AD9KBH 4TCZ3

TEMPCO TEB33000 termostaatti, ruuvisäätö 250 - 399f

Varastossa
Tuote: AD9KBH Malli: TEB33000Ristiviite: 4TCZ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHopea
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V13.75A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V6.87A
Ohjausalue250 astetta 399 astetta F
Kotelon tyyppiRuostumaton teräs
Korkeus13 / 16 "
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC7.93A
Anturin tyyppiLiimattu kaksimetallinen nauha
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys+/- 5 astetta F
Jännitealue120 - 240 VAC
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä kuristusalue (400 astetta 570 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueKorkeuseräHinta
TEMPCO TEB30001 Termostaatti - akselilla Säädä 50 - 525f | AD9KBF 4TCZ1 TEB3000150 astetta 525 astetta F1.5 "Linjajännite Mekaaninen Tstat€47.89
TEMPCO TEB32000 -termostaatti ruuvilla Säädä 50 - 249f | AD9KBG 4TCZ2 TEB3200050 astetta 249 astetta F13 / 16 "Linjajännite Mekaaninen Tstat€47.12
TEMPCO TEB34000 -termostaatti ruuvilla Säädä 400 - 570f | AD9KBJ 4TCZ4 TEB34000400 astetta 570 astetta F13 / 16 "Linjajännite Mekaaninen Tstat€50.53
TEMPCO TST-110-126 Termostaatti, DPST, 60 - 250 astetta. F | CJ3QYG 36VE81 TST-110-126--Termostaatti€370.72
TEMPCO TST-110-125 Termostaatti, DPST, 60 - 250 astetta. F | CJ3QYH 36VE80 TST-110-125--Termostaatti€370.77
TEMPCO TST-110-129 T-Stat Hi-Limit, DPST, 60-250 Deg F | CJ3QYK 36VE83 TST-110-129--Termostaatti€562.84
TEMPCO TST-110-128 T-Stat Hi-Limit DPST 60-250 Deg F | CJ3QYL 36VE82 TST-110-128--Termostaatti€562.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TEB33000 termostaatti, ruuvisäätö 250 - 399f
€46.25 / yksikkö