Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCS00013 Termoelementtityyppi J Hd | AE7QLV 5ZY23

TEMPCO TCS00013 Termopari Type J Hd

Varastossa
Tuote: AE7QLV Malli: TCS00013Ristiviite: 5ZY23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -termopari
rakentaminenSisäänrakennettu putkisuoja alumiinipäällä
Virheen tarkkuus (%)+ / - 0.75
EristysKeraaminen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Putken koko1/2 ydinsulkusopimus
Koettimen pituus18 "
Vaipan koko (tuumaa)0.840
Lämpötila Raja (Deg. F)1300
Lämpöparin elementti14AWG
TyyppiJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenEristyseräLyijypituusMateriaaliKoettimen pituusTyyppiHinta
TEMPCO MTA00802 Termopari tyyppi J | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Metallieristetty kaapelimagnesium OxideYleiskäyttöinen termoelementti-304 Ruostumaton teräs12 "J€60.15
TEMPCO MTA00803 Termopari tyyppi J | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Metallieristetty kaapelimagnesium OxideYleiskäyttöinen termoelementti-304 Ruostumaton teräs18 "J€68.07
TEMPCO MTA00804 Termopari tyyppi K | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Metallieristetty kaapelimagnesium OxideYleiskäyttöinen termoelementti-600 Inconel12 "K€83.44
TEMPCO MTA00805 Termoelementti tyyppi K | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Metallieristetty kaapelimagnesium OxideYleiskäyttöinen termoelementti-600 Inconel18 "K€99.68
TEMPCO RTD00361 Termoelementtityyppinen resistanssin lämpötilan ilmaisin | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE-takkiTTK-koetin6ft.316 Ruostumaton teräs6"100 ohmia€48.26
TEMPCO TCP10220 Termoelementti tyyppi J Säädettävä | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Lasikuitu ruostumattomasta teräksestä punottuJousisäätöinen termoelementti48 "304 Ruostumaton teräs6.5 "J€43.04
TEMPCO TCP10221 Termoelementti tyyppi J Säädettävä | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Lasikuitu ruostumattomasta teräksestä punottuJousisäätöinen termoelementti72 "304 Ruostumaton teräs6.5 "J€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCS00013 Termopari Type J Hd
€195.92 / yksikkö