Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCA-104-105 bajonettisovitin 1 / 8-27npt L 2 1/2 | AC9EBE 3FXN2

TEMPCO TCA-104-105 pistinsovitin 1/8-27npt L 2 1/2

Varastossa
Tuote: AC9EBE Malli: TCA-104-105Ristiviite: 3FXN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBajonettisovitin
VäriHopea
Pituus2.5 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pistoke tai liittimen tyyppi1 / 8-27 NPT
Kierre NPT1 / 8-27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032906080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pituus 2-1 / 2 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TEMPCO TCA-104-103 bajonettisovitin 1 / 8-27npt L 1 3/8 | AC8HWL 3AGA8 TCA-104-1031.375 "€9.59
TEMPCO TCA-104-121 bajonettisovitin 1 / 8-27npt L 1 1/2 | AC8HWM 3AGA9 TCA-104-1211.5 "€10.32
TEMPCO TCA-104-118 bajonettisovitin 1 / 8-27npt L 2 | AC9EBD 3FXN1 TCA-104-1182"€4.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCA-104-105 pistinsovitin 1/8-27npt L 2 1/2
€5.57 / yksikkö