Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80382 kaistalämmitin 120v 72 tuuman pituus | AF2GGZ 6THJ0

TEMPCO SHS80382 nauhalämmitin 120v, 72 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GGZ Malli: SHS80382Ristiviite: 6THJ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 1 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiLiimapinta
Kokonaispituus72 "
Vaihe1
Jännite120V
Watts180
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKokonaispituusWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80312 Kaistalämmitin 120v 9 tuumaa | AF2GBZ 6TFK6 SHS80312Liimapinta9"4009"€207.81
TEMPCO SHS80313 Nauhalämmitin 120v 9 tuuman pituus | AF2GCA 6TFK7 SHS80313Standardi9"8009"€153.05
TEMPCO SHS80314 kaistalämmitin 120v 9 tuumaa | AF2GCB 6TFK8 SHS80314Liimapinta9"8009"€207.81
TEMPCO SHS80379 kaistalämmitin 120v 60 tuumaa | AF2GGW 6THH7 SHS80379Standardi60 "6001"€134.95
TEMPCO SHS80380 kaistalämmitin 120v 60 tuumaa | AF2GGX 6THH8 SHS80380Liimapinta60 "6001"€179.98
TEMPCO SHS80381 kaistalämmitin 120v 72 tuuman pituus | AF2GGY 6THH9 SHS80381Standardi72 "1801"€153.54
TEMPCO SHS80383 nauhalämmitin 120v 72 tuuman pituus | AF2GHA 6THJ1 SHS80383Standardi72 "3601"€153.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80382 nauhalämmitin 120v, 72 tuuman pituus
€184.67 / yksikkö