Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO SHS80296 Kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBG 6TFJ0

TEMPCO SHS80296 nauhalämmitin 120v, 2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF2GBG Malli: SHS80296Ristiviite: 6TFJ0
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
€46.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava nauhalämmitin
K x L räpylöiden poikki1/16 x 2 "
Lyijypituus10 "
MateriaaliSilikonikumi
AsennustyyppiLiimapinta
Kokonaispituus2"
Vaihe1
Jännite120V
Watts20
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusWattsLeveysHinta
TEMPCO SHS80294 Kaistalämmitin 120v 2 tuumaa | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€46.87
TEMPCO SHS80298 kaistalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€57.37
TEMPCO SHS80300 nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€57.16
TEMPCO SHS80302 nauhalämmitin 3 tuuman pituinen silikonikumi | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€58.97
TEMPCO SHS80304 kaistalämmitin 6 tuuman pituus 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€122.34
TEMPCO SHS80306 kaistalämmitin 120v 6 tuuman pituus | AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"€122.34
TEMPCO SHS80308 kaistalämmitin 120v 6 tuumaa | AF2GBV 6TFK2 SHS803086"3606"€122.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO SHS80296 nauhalämmitin 120v, 2 tuuman pituus
€46.75 / yksikkö