Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO NHL00120 Kaistalämmitin 900 astetta F 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AC3TAL 2VXW1

TEMPCO NHL00120 Band Heater 900 Degree F 1-1/2 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC3TAL Malli: NHL00120Ristiviite: 2VXW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria2.5
Sisällä Dia.1.5 "
MateriaaliKiille eristetty teräs sisäpuolella, SS ulkopuolella
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen10 "lyijylanka
Jännite120
Wattin tiheys40 neliömetriä
Watts300
Leveys2"
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO NHL00100 kaistalämmitin 1 tuuman leveys 900 astetta F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 neliömetriä1001"€50.58
TEMPCO NHL00102 Kaistalämmitin 1 tuuman halkaisija 900 astetta F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 neliömetriä1501.5 "€46.83
TEMPCO NHL00106 kaistalämmitin 900 asteen F 1 tuuman halkaisija 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 neliömetriä2502"€50.58
TEMPCO NHL00112 Kaistalämmitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija 1 tuuman leveys 120v | AC3TAG 2VXV6 NHL001121.251.5 "40 neliömetriä1501"€50.18
TEMPCO NHL00136 Kaistalämmitin 1-1/2 tuumaa Halkaisija 120v Teräs | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 neliömetriä2501.5 "€50.58
TEMPCO NHL00142 Band Lämmitin 2 tuuman halkaisija 120v 900 Degree F | AC3TAN 2VXW3 NHL001422.52"38 neliömetriä3001.5 "€48.01
TEMPCO NHL00144 Kaistalämmitin 120v 2 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 neliömetriä4002"€53.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO NHL00120 Band Heater 900 Degree F 1-1/2 tuuman halkaisija
€48.60 / yksikkö