Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO NHL00113 nauhalämmitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija 240v teräs AC3TBB 2VXX6

TEMPCO NHL00113 Lämmitin 1-1/2 tuuman halkaisija 240 V terästä

Varastossa
Tuote: AC3TBB Malli: NHL00113Ristiviite: 2VXX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria0.63
Sisällä Dia.1.5 "
MateriaaliKiille eristetty teräs sisäpuolella, SS ulkopuolella
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen10 "lyijylanka
Jännite240
Wattin tiheys40 neliömetriä
Watts150
Leveys1"
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO NHL00101 kaistalämmitin 900 asteen F 1 tuuman leveys | AC3TAV 2VXW9 NHL001010.421"47 neliömetriä1001"€52.64
TEMPCO NHL00103 Kaistalämmitin 1 tuuman halkaisija 900 astetta F 240v | AC3TAX 2VXX2 NHL001030.631"47 neliömetriä1501.5 "€49.65
TEMPCO NHL00107 kaistalämmitin 900 asteen F 1 tuuman halkaisija 240v | AC3TAZ 2VXX4 NHL001071.041"58 neliömetriä2502"€47.95
TEMPCO NHL00137 kaistalämmitin 240v teräs 1-1 / 2 tuuman leveys | AC3TBD 2VXX8 NHL001371.041.5 "45 neliömetriä2501.5 "€47.95
TEMPCO NHL00121 kaistalämmitin 2 tuuman leveys 900 astetta F 240v | AC3TBF 2VXY1 NHL001211.251.5 "40 neliömetriä3002"€52.74
TEMPCO NHL00143 kaistalämmitin 900 astetta F 240v 2 tuuman halkaisija | AC3TBH 2VXY3 NHL001431.252"38 neliömetriä3001.5 "€49.13
TEMPCO NHL00145 Band Lämmitin 900 asteen F 2 tuuman halkaisija 240v | AC3TBK 2VXY5 NHL001451.672"38 neliömetriä4002"€55.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO NHL00113 Lämmitin 1-1/2 tuuman halkaisija 240 V terästä
€47.95 / yksikkö