Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MTA01546 Lämpöparin tyyppi K paneelilämmittimille | AF2GLK 6THW7

TEMPCO MTA01546 Lämpöpari tyyppi K paneelilämmittimille

Varastossa
Tuote: AF2GLK Malli: MTA01546Ristiviite: 6THW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätermoelementti
Ympäristön lämpötila Alue900-astetta F
Eristysmagnesium Oxide
Pituus6"
Johtimien lukumäärä2
Irtisanomisen tyyppiVakiopistoke
TyyppiK
KäytettyPaneelilämmittimen anturi
Langan koko20AWG
Langan tyyppiK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Eristyslämpötila (F) (2100)
    • Käytetty (6THU9-6THW6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MTA01546 Lämpöpari tyyppi K paneelilämmittimille
€83.16 / yksikkö