Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO MSH02259 Eristetty nauhalämmitin 240v 4 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZT 2PCD8

TEMPCO MSH02259 eristetty nauhalämmitin 240v 4 tuumaa pituus 900 astetta Fahrenheit

Varastossa
Tuote: AC2YZT Malli: MSH02259Ristiviite: 2PCD8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€49.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kanavainen lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
MateriaaliKiille
Maks. Vaipan lämpötila.900-astetta F
Asennusmitta3.375 "
Kokonaispituus4"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostetta kestävä pinnoitettu teräs
TerminaalitTandem toisessa päässä
Jännite240V
Wattin tiheys30 W / neliömetri sisään.
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (9/32 ")
    • Reiän leveys (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO MSH02258 Eristetty nauhalämmitin 120v 4 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZR 2PCD7 MSH022583.375 "4"120V30 W / neliömetri sisään.75€82.19
TEMPCO MSH02260 Eristetty nauhalämmitin 120v 6 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZU 2PCD9 MSH022605.375 "6"120V23 W / neliömetri sisään.100€81.39
TEMPCO MSH02261 Eristetty nauhalämmitin 240v 6 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZV 2PCE1 MSH022615.375 "6"240V23 W / neliömetri sisään.100€48.56
TEMPCO MSH02262 Eristetty nauhalämmitin 120v 8 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZW 2PCE2 MSH022627.375 "8"120V22 W / neliömetri sisään.150€59.81
TEMPCO MSH02263 Eristetty nauhalämmitin 240v 8 tuuman pituus 900 astetta Fahrenheit | AC2YZX 2PCE3 MSH022637.375 "8"240V22 W / neliömetri sisään.150€79.42
TEMPCO MSH02264 Eristetty nauhalämmitin 120v 10 tuumaa 900 astetta Fahrenheit | AC2YZY 2PCE4 MSH022649.375 "10 "120V23 W / neliömetri sisään.200€61.15
TEMPCO MSH02265 Eristetty nauhalämmitin 240v 10 tuumaa 900 astetta Fahrenheit | AC2YZZ 2PCE5 MSH022659.375 "10 "240V23 W / neliömetri sisään.200€83.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO MSH02259 eristetty nauhalämmitin 240v 4 tuumaa pituus 900 astetta Fahrenheit
€49.47 / yksikkö