Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO LDWR-1080 korkean lämpötilan lyijylanka 22-mittari, musta | AC9HTY 3GRR5

TEMPCO LDWR-1080 korkean lämpötilan lyijylanka 22 gauge musta

Varastossa
Tuote: AC9HTY Malli: LDWR-1080Ristiviite: 3GRR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan lyijylanka
Kaapelin tyyppiPTFE
KapellimestariHopeoitu kupari
EristysPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Takki väriMusta
Takin tyyppiPTFE-eristys suulakepuristettu johdin
Maks. Vahvistimet9.6 @ ympäristön lämpötila 104 astetta F / 40 astetta C.
Maks. Lämpötila392 F
Nimellinen ulkohalkaisija.0.056 "
Puolan pituus250ft.
Kelan / kelan pituus (Ft.)250
karilleajoaX 19 34
Jännite300
Wire Gauge22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriMaks. VahvistimetPuolan pituusKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
TEMPCO LDWR-1055 korkean lämpötilan lyijylanka 22Ga punainen | AC9HRW 3GRL7 LDWR-1055punainen9.6 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C100ft.100€140.44
TEMPCO LDWR-1060 korkean lämpötilan lyijylanka 22-mittari valkoinen | AC9HTB 3GRN3 LDWR-1060Valkoinen9.6 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C100ft.100€126.93
TEMPCO LDWR-1065 korkean lämpötilan lyijylanka 22-mittari, musta | AC9HTG 3GRN8 LDWR-1065Musta9.6 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C100ft.100€137.00
TEMPCO LDWR-1070 korkean lämpötilan lyijylanka 22-mittari punainen | AC9HTM 3GRP4 LDWR-1070punainen9.6 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C250ft.250€290.85
TEMPCO LDWR-1075 korkean lämpötilan lyijylanka 22-mittari valkoinen | AC9HTT 3GRP9 LDWR-1075Valkoinen9.6 Ympäristön lämpötilassa 104 F / 40 C250ft.250€282.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO LDWR-1080 korkean lämpötilan lyijylanka 22 gauge musta
€282.74 / yksikkö