Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC20500 Swaged patruunalämmitin 4-1/2 tuuman pituus | AD8XXX 4NJD4

TEMPCO HDC20500 Swaged patruunan lämmitin, 4-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD8XXX Malli: HDC20500Ristiviite: 4NJD4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€41.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 4 "
Lyijypituus10 "
Pituus4.5 "
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys111 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC19100 Swaged -patruunanlämmitin 90 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90 W / neliömetri sisään.25€60.17
TEMPCO HDC19102 vaihdettu patruunanlämmitin 180 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180 W / neliömetri sisään.50€61.18
TEMPCO HDC19103 vaihdettu patruunanlämmitin 80 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80 W / neliömetri sisään.30€63.51
TEMPCO HDC19104 kääntyvä patruunalämmitin 160 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160 W / neliömetri sisään.60€61.88
TEMPCO HDC19105 vaihdettava patruunanlämmitin 70 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70 W / neliömetri sisään.40€62.87
TEMPCO HDC19107 vaihdettu patruunanlämmitin 175 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175 W / neliömetri sisään.100€60.97
TEMPCO HDC19108 vaihdettu patruunanlämmitin 68 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68 W / neliömetri sisään.50€66.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC20500 Swaged patruunan lämmitin, 4-1/2 tuuman pituus
€41.15 / yksikkö