Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC16365 Swaged patruunalämmitin 87 wattia / neliö. Tuuma | AD8YFL 4NKD5

TEMPCO HDC16365 Swaged patruunalämmitin 87 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8YFL Malli: HDC16365Ristiviite: 4NKD5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 2 "
Lyijypituus12 "
Pituus6"
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys87 W / neliömetri sisään.
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC20554 vaihdetun patruunanlämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204 W / neliömetri sisään.80€47.68
TEMPCO HDC20468 vaihdetun patruunan lämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255 W / neliömetri sisään.100€50.65
TEMPCO HDC20530 Swaged -patruunanlämmitin 58 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58 W / neliömetri sisään.40€50.58
TEMPCO HDC20531 vaihdettu patruunanlämmitin 127 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127 W / neliömetri sisään.100€51.21
TEMPCO HDC20532 vaihdettava patruunanlämmitin 191 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191 W / neliömetri sisään.150€50.86
TEMPCO HDC20533 vaihdettava patruunanlämmitin 68 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68 W / neliömetri sisään.80€50.19
TEMPCO HDC20534 Vaihdettu kasettilämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85 W / neliömetri sisään.100€51.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC16365 Swaged patruunalämmitin 87 wattia / neliö. tuuma
€70.32 / yksikkö