Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO FTGR-1019 liitospuristus | AE7QMA 5ZY28

TEMPCO FTGR-1019 sovituspuristus

Varastossa
Tuote: AE7QMA Malli: FTGR-1019Ristiviite: 5ZY28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
VäriPronssi
Connector TypeMessinki
MateriaaliMessinki
Pistoke tai liittimen tyyppi1/8 MNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7415338050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 0.125" MNPT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO FTGR-1019 sovituspuristus
€9.29 / yksikkö