Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01620 kaistalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XJZ 2XEJ5

TEMPCO CSH01620 nauhalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XJZ Malli: CSH01620Ristiviite: 2XEJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta20 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus21 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys13 W / neliömetri sisään.
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01627 kaistalämmitin 30-1 / 2 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC2UMX 2MXG5 CSH0162729.5 "30.5 "8 W / neliömetri sisään.€115.21
TEMPCO CSH00177 nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15 W / neliömetri sisään.€84.63
TEMPCO CSH00179 nauhalämmitin 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XKD 2XEJ9 CSH0017922.75 "23.75 "10 W / neliömetri sisään.€98.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01620 nauhalämmitin 120v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F
€93.80 / yksikkö