Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01604 nauhalämmitin 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC3XHW 2XEF6

TEMPCO CSH01604 nauhalämmitin 15-1/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AC3XHW Malli: CSH01604Ristiviite: 2XEF6
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
€77.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta14.25 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus15.25 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite120V
Wattin tiheys8 W / neliömetri sisään.
Watts325

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
TEMPCO CSH01605 nauhalämmitin 15-1 / 4 tuuman pituus 1200 astetta Fahrenheit | AC3XHY 2XEF8 CSH01605240V€75.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01604 nauhalämmitin 15-1/4 tuumaa, pituus 1200 Fahrenheit-astetta
€77.52 / yksikkö