Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01595 kaistalämmitin 240v 5-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDH 2XDW6

TEMPCO CSH01595 nauhalämmitin 240v 5-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XDH Malli: CSH01595Ristiviite: 2XDW6
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
€58.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta4.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus5.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys55 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00164 kaistalämmitin 240v 5-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XEQ 2XDZ9 CSH001644.75 "5.75 "Parallel47 W / neliömetri sisään.€58.67
TEMPCO CSH01603 nauhalämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XHP 2XEE9 CSH0160313 "14 "Parallel8 W / neliömetri sisään.€71.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01595 nauhalämmitin 240v 5-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F
€58.70 / yksikkö