Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00180 nauhalämmitin 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XKF 2XEK2

TEMPCO CSH00180 nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XKF Malli: CSH00180Ristiviite: 2XEK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta22.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus23.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH01628 nauhalämmitin 30-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMZ 2MXG7 CSH0162829.5 "30.5 "8 W / neliömetri sisään.€113.28
TEMPCO CSH00178 nauhalämmitin 17-7 / 8 tuumaa, pituus 1200 astetta F | AC3XJG 2XEG7 CSH0017816.875 "17.875 "15 W / neliömetri sisään.€82.40
TEMPCO CSH01621 kaistalämmitin 240v 21 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC3XKB 2XEJ7 CSH0162120 "21 "13 W / neliömetri sisään.€90.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00180 nauhalämmitin 23-3/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€96.52 / yksikkö