Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00150 Lämmitin 240v 19-1/2 tuumaa Pituus 1200 astetta F | AC3XKA 2XEJ6

TEMPCO CSF00150 lämmitin 240v 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XKA Malli: CSF00150Ristiviite: 2XEJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta18.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus19.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitKumpikin loppu
Jännite240V
Wattin tiheys36 W / neliömetri sisään.
Watts1700

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00531 -lämmitin 240v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMM 2MXF5 CSF 0053124.5 "25.5 "22 W / neliömetri sisään.1500€169.18
TEMPCO CSF00165 -lämmitin 240v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMP 2MXF7 CSF 0016524.5 "25.5 "35 W / neliömetri sisään.2400€176.18
TEMPCO CSF00167 -lämmitin 240v 26-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMR 2MXF9 CSF 0016725.75 "26.75 "34 W / neliömetri sisään.2500€183.47
TEMPCO CSF00532 -lämmitin 240v 30-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMU 2MXG2 CSF 0053229.5 "30.5 "21 W / neliömetri sisään.1800€202.82
TEMPCO CSF00533 -lämmitin 240v 33-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMW 2MXG4 CSF 0053332.5 "33.5 "21 W / neliömetri sisään.2100€228.72
TEMPCO CSF00178 -lämmitin 240v 33-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UMY 2MXG6 CSF 0017832.5 "33.5 "32 W / neliömetri sisään.3150€219.91
TEMPCO CSF00217 -lämmitin 240v 42-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC2UNB 2MXH1 CSF 0021741.5 "42.5 "31 W / neliömetri sisään.4150€325.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00150 lämmitin 240v 19-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€119.83 / yksikkö