Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO BCH06426 Kaistalämmitin 3 tuuman leveys 1400 astetta F 240v | AC3THH 2VYU3

TEMPCO BCH06426 kaistanlämmitin 3 tuumaa leveys 1400 astetta F 240v

Varastossa
Tuote: AC3THH Malli: BCH06426Ristiviite: 2VYU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria3.33
Sisällä Dia.3"
MateriaaliKeraaminen eristetty kuitu
Maks. Lämpötila1400-astetta F
TerminaalitVastakkainen puoli
Lopettaminen10 - 32 ruuviliitin
Jännite240
Wattin tiheys30 neliömetriä
Watts800
Leveys3"
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysLeveystoleranssiHinta
TEMPCO BCH00018 kaistalämmitin 240v 1400 astetta F 6 tuuman leveys | AC3THF 2VYT9 BCH000184.172.375 "26 neliömetriä10006"+/- 1/16 "€240.12
TEMPCO BCH06424 kaistalämmitin 240v 2-1 / 2 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3THG 2VYU1 BCH064242.292.5 "30 neliömetriä5502.5 "+/- 1/16 "€161.61
TEMPCO BCH00026 kaistalämmitin 240v 6 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3THJ 2VYU4 BCH000266.253"30 neliömetriä15006"+/- 1/16 "€137.73
TEMPCO BCH00030 kaistalämmitin 3 tuuman leveys 240v 1400 astetta F | AC3THK 2VYU5 BCH000303.653.5 "29 neliömetriä8753"+/- 1/16 "€130.82
TEMPCO BCH06427 Kaistalämmitin 4 tuuman leveys 240v 1400 astetta F | AC3THL 2VYU6 BCH0642754"26 neliömetriä12004"+/- 1/8 "€187.90
TEMPCO BCH06428 kaistalämmitin 240v 4 tuuman leveys 1400 astetta F | AC3THM 2VYU7 BCH064286.874.5 "31 neliömetriä16504"+/- 1/8 "€191.42
TEMPCO BCH06429 Kaistalämmitin 2 tuuman leveys 1400 astetta F 240v | AC3THN 2VYU8 BCH064294.175"34 neliömetriä10002"+/- 1/8 "€127.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO BCH06426 kaistanlämmitin 3 tuumaa leveys 1400 astetta F 240v
€138.48 / yksikkö