Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XMLP3K0PD230 Painelähetin, 0 PSI - 3000 PSI, 4 - 20 Ma Dc, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZR 55WX26

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD230 painelähetin, 0 PSI - 3000 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin

Varastossa
Tuote: CU6EZR Malli: XMLP3K0PD230Ristiviite: 55WX26
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
€255.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP150PD730 painelähetin, 0 PSI - 150 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZM 55WX21 XMLP150PD730€240.86
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP200PD730 Painelähetin, 0 PSI - 200 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZN 55WX23 XMLP200PD730€240.86
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLP200PD230 Painelähetin, 0 PSI - 200 PSI, 4 - 20 Ma Dc, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZP 55WX22 XMLP200PD230€255.36
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLP3K0PD730 Painelähetin, 0 PSI - 3000 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZQ 55WX27 XMLP3K0PD730€240.86
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLP300PD230 Painelähetin, 0 PSI - 300 PSI, 4 - 20 Ma Dc, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZT 55WX24 XMLP300PD230€255.36
TELEMECANIQUE ANTURIT XMLP6K0PD730 Painelähetin, 0 PSI - 6000 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 4-nastainen M12-liitin | CU6EZU 55WX31 XMLP6K0PD730€240.86
TELEMECANIQUE SENSORS XMLP600PP730 Painelähetin, 0 PSI - 600 PSI, 0 - 10 V tasavirta, 3-nastainen Packard-liitin | CU6EZV 55WX30 XMLP600PP730€240.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP3K0PD230 painelähetin, 0 PSI - 3000 PSI, 4 - 20 Ma tasavirta, 4-nastainen M12-liitin
€255.36 / yksikkö