Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1079000 Porausruuvi, #10-24 Kierrekoko, 1 tuuman pituus, 500Pk | AC6VJH 36K134

TEKS 1079000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-24, pituus 1 tuuma, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJH Malli: 1079000Ristiviite: 36K134

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunHarmaa Spex
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Head TypeVohveli
Pituus1"
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-24
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1079000 porausruuvi, kierrekoko nro 10-24, pituus 1 tuuma, 500 pk
€176.03 /pakkaus