Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1018000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa Pituus, 250Pk | AC6VHD 36K106

TEKS 1018000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-3/4 tuuman pituus, 250 Pk

Varastossa
Tuote: AC6VHD Malli: 1018000Ristiviite: 36K106

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunClimaseal
Pään kulma90 astetta
Pään väriHarmaa
Pää Dia.0.563 "
Pään korkeus0.28 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.375 "
Pituus1.75 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
Tyyppikeisarillinen
Aluslevy OD0.563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1018000 Porausruuvi, 1/4-14 kierrekoko, 1-3/4 tuuman pituus, 250 Pk
€133.64 /pakkaus