Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 2362-150 Antistaattiset pyyhkeet Polyesterineulos PK150 | AH3JDT 32LG16

TECHSPRAY 2362-150 Antistaattiset pyyhkeet polyesterineulos PK150

Varastossa
Tuote: AH3JDT Malli: 2362-150Ristiviite: 32LG16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset pyyhkeet
VäriValkoinen
MateriaaliNeulottu polyesteri
Arkin koko9 "x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2362-150 Antistaattiset pyyhkeet polyesterineulos PK150
€331.13 / yksikkö