Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 18743-1/4 sisäinen vetoaisan holkki SlimFIT 6 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6ELA Malli: 18743-1/4Ristiviite: 35YH81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen vetoaisaholkki
Collet-sarjaSlimFIT 6
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)2.92
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TECHNIKS 18743-1/8 Sisäinen vetoaisan holkki SlimFIT 6 1/8 tuumaa | AH6ELB 35YH82 18743-1/81 / 8 "€80.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 18743-1/4 sisäinen vetoaisan holkki SlimFIT 6 1/4 tuumaa
€80.33 / yksikkö