Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 05570-323 Kierrepanta ER32 0.323 tuumaa | AH6EKG 35YH64

TECHNIKS 05570-323 Kierteitysholkki ER32 0.323 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EKG Malli: 05570-323Ristiviite: 35YH64

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttamalla Collet
Collet-sarjaER32
Koko0.323 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)3.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoHinta
TECHNIKS 05320-255 Kierteitysholkki ER16 0.255 tuumaa | AH6EKB 35YH59 05320-255ER160.255 "€76.18
TECHNIKS 05410-255 Kierteitysholkki ER20 0.255 tuumaa | AH6EKC 35YH60 05410-255ER200.255 "€76.32
TECHNIKS 05570-168 Kierrepanta ER32 0.168 tuumaa | AH6EKD 35YH61 05570-168ER320.168 "€88.55
TECHNIKS 05570-255 Venttiili ER32 0.255 tuumaa | AH6EKE 35YH62 05570-255ER320.255 "€88.55
TECHNIKS 05570-318 Kierteitysholkki ER32 0.318 tuumaa | AH6EKF 35YH63 05570-318ER320.318 "€88.55
TECHNIKS 05570-367 Kierteitysholkki ER32 0.367 tuumaa | AH6EKH 35YH65 05570-367ER320.367 "€89.68
TECHNIKS 05570-381 Kierteitysholkki ER32 0.381 tuumaa | AH6EKJ 35YH66 05570-381ER320.381 "€88.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 05570-323 Kierteitysholkki ER32 0.323 tuumaa
€91.02 / yksikkö