Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHNIKS 04622 käsiavain 4.61 tuumaa | AH6EJV 35YH53

TECHNIKS 04622 Käsiavain, pituus 4.61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EJV Malli: 04622Ristiviite: 35YH53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi jakoavain
Pituus4.61 "
Koko4.61 "
TyyliE-jakoavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.32
Laivan pituus (cm)11.73
Laivan leveys (cm)2.36
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
TECHNIKS 04615 Käsiavain 8.11 tuuman pituus | AH6EJR 35YH50 046158.11 "8.11 "€31.46
TECHNIKS 04616 käsiavain 9.96 tuuman | AH6EJT 35YH51 046169.96 "9.96 "€38.15
TECHNIKS 04617 -avainavain 11.38 tuumaa | AH6EJU 35YH52 0461711.38 "11.38 "€44.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHNIKS 04622 Käsiavain, pituus 4.61 tuumaa
€26.12 / yksikkö