Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHLITE INSULATION 0379-0125IP100-PF-0930-02 Putken eristys 1-5/8 tuumaa Id 4 jalkaa pituus valkoinen | AD8ZCU 4NNZ9

TECHLITE INSULATION 0379-0125IP100-PF-0930-02 Putken eristys 1-5/8 tuumaa Id 4 jalkaa pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8ZCU Model: 0379-0125IP100-PF-0930-02Ristiviite: 4NNZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo5.53
Noin R-kerroin5.53
VäriValkoinen
Rautaputken kokoon1-1 / 4 "
Putken OD: lle1-5 / 8 "
Eristyksen nimellinen tunnus1.625 "
Eristys tyyppiSaranoitu itsetiivistävällä kierteellä
Pituus4ft.
MateriaaliMelamiinivaahto
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusEristys tyyppiHinta
TECHLITE ERISTYS 0079-0050IP100-PF-0000-00 Putkieriste 7/8 tuuman Id 4 jalan pituus harmaa | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Vaaleanharmaa7 / 8 "saranoitu€59.94
TECHLITE ERISTYS 0079-0075IP100-PF-0000-00 Putkieriste 1-1 / 8 tuumaa x 4 jalkaa harmaa | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Vaaleanharmaa1.125 "Saranoitu itsetiivistävällä kierteellä€69.83
TECHLITE-Eristys 0079-0100IP100-PF-0000-00 Putken eristys 1-3 / 8 tuumaa x 4 jalkaa, harmaa | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Vaaleanharmaa1.375 "Saranoitu itsetiivistävällä kierteellä€75.25
TECHLITE-Eristys 0079-0125IP100-PF-0000-00 Putkien eristys 1-5 / 8 tuumaa x 4 jalkaa, harmaa | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Vaaleanharmaa1.625 "Saranoitu itsetiivistävällä kierteellä€75.36
TECHLITE ERISTYS 0079-0150IP100-PF-0000-00 Putkieriste 1-7 / 8 tuumaa x 4 jalkaa harmaa | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Vaaleanharmaa1.875 "Saranoitu itsetiivistävällä kierteellä€82.50
TECHLITE ERISTYS 0079-0200IP100-PF-0000-00 Putken eristys 2-3 / 8 tuumaa x 4 jalkaa pituus harmaa | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Vaaleanharmaa2.375 "Saranoitu itsetiivistävällä kierteellä€82.45
TECHLITE ERISTYS 0079-0250IP100-PF-0000-00 Putken eristys 3 tuuman Id 4 jalan pituus harmaa | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Vaaleanharmaa3"saranoitu€110.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHLITE INSULATION 0379-0125IP100-PF-0930-02 Putken eristys 1-5/8 tuumaa Id 4 jalkaa pituus valkoinen
€116.25 / yksikkö