TECHFLEX F6N2.00BK 2 tuuman itsekääritty punottu 50 jalkaa | AC3CTW 2RMH5

TECHFLEX F6N2.00BK suojus, 2 tuuma, itsekääritty, punottu 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CTW Malli: F6N2.00BKRistiviite: 2RMH5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€361.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)1.75 ja 2
Sisällä Dia.2"
Pituus50ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-49 - 302 astetta F
Tyyppi2 "Itsekääritty punottu
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi5808107000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.PituusTemp. alueTyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX PTN0.13BK500 Hiha 1/8 tuuman laajennettava punottu 500 jalkaa | AC3CLB 2RLL2 PTN0.13BK500Ei sulkemista0.125 "500ft.-103 - 257 astetta F1/8 "laajennettava punottu0.025 "€118.16
TECHFLEX PTN0.13BK100 Kaareva 1/8 tuuman laajennettava punottu 100 jalkaa | AC3CLC 2RLL3 PTN0.13BK100Ei sulkemista0.125 "100ft.-103 - 257 astetta F1/8 "laajennettava punottu0.025 "€29.11
TECHFLEX PTN0.25BK10 Hiha 1/4 tuuman laajennettava punottu 10 jalkaa | AC3CLD 2RLL4 PTN0.25BK10Ei sulkemista0.250 "10ft.-103 - 257 astetta F1/4 "laajennettava punottu0.025 "€5.58
TECHFLEX PTN0.50BK10 Hiha 1/2 tuuman laajennettavissa punottu 10 jalkaa | AC3CLE 2RLL5 PTN0.50BK10Ei sulkemista0.500 "10ft.-103 - 257 astetta F1/2 "laajennettava punottu0.025 "€9.71
TECHFLEX PTN1.25BK10 Holkki 1 1/4 tuumaa laajennettavissa 10 jalkaa | AC3CLF 2RLL6 PTN1.25BK10Ei sulkemista1.25 "10ft.-103 - 257 astetta F1 1/4 "laajennettava punottu0.025 "€16.93
TECHFLEX PTN1.50BK50 Hiha 1 1/2 tuuman laajennettavissa 50 jalkaa | AC3CLG 2RLL7 PTN1.50BK50Ei sulkemista1.500 "50ft.-103 - 257 astetta F1 1/2 "laajennettava punottu0.025 "€87.69
TECHFLEX PTN1.75BK200 Hiha 1 3/4 tuuman laajennettavissa 200 jalkaa | AC3CLH 2RLL8 PTN1.75BK200Ei sulkemista1.75 "200ft.-103 - 257 astetta F1 3/4 "laajennettava punottu0.025 "€374.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX F6N2.00BK suojus, 2 tuuma, itsekääritty, punottu 50 jalkaa
€361.46 / yksikkö