Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Hiha 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AB3RAL 1UYA8

TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Holkki 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3RAL Malli: F6N0.25BK100Ristiviite: 1UYA8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlexo F6 Wrap (TM) -hiha
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.13 ja 0.25
Sisällä Dia.0.250 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-103 - 257 astetta F
Tyyppi1/4 "Itsekääritty punottu
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yleiskäyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusTyyppiSeinämän paksuusHinta
TECHFLEX F6N0.50BK75 (tm) Hiha 1/2 tuuman halkaisija 75 jalkaa | AB3RAM 1UYA9 F6N0.50BK750.500 "75ft.1/2 "Itsekääritty punottu0.025 "€142.13
TECHFLEX F6N0.75BK50 (tm) Hihat 3 / 4in halkaisija 50 jalkaa | AB3RAN 1UYB1 F6N0.75BK500.750 "50ft.3/4 "Itsekääritty punottu0.025 "€115.80
TECHFLEX F6N1.00BK50 (tm) Hiha 1 tuuman halkaisija 50 jalkaa | AB3RAP 1UYB2 F6N1.00BK501"50ft.1 "Itsekääritty punottu0.038 "€160.41
TECHFLEX F6N1.50BK25 (tm) Hiha 1 1/2 tuuman halkaisija 25 jalkaa | AB3RAQ 1UYB3 F6N1.50BK251.500 "25ft.1-1 / 2 "punottu itsekääre0.038 "€155.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX F6N0.25BK100 (tm) Holkki 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€122.50 / yksikkö