Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 Female Bullet Disconnect Red - 25 kpl: n pakkaus | AA2HMZ 10K481

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 naaraspuolinen Bullet Disconnect punainen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HMZ Malli: CPGI-B-106-8401-25Ristiviite: 10K481

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen luodin katkaisu
Tynnyri Dia.0.055 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.18 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.15 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8401-25 naaraspuolinen Bullet Disconnect punainen - 25 kpl pakkaus
€59.21 / yksikkö