Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK urospuolinen luodinkatkaisija sininen - 1000 kpl: n pakkaus | AA2HMY 10K480

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK Urospuolinen Bullet Disconnect Blue – 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HMY Malli: CPGI-B-106-7502-BULKRistiviite: 10K480

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,242.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosluoti katkaistaan
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.34 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-BULK Urospuolinen Bullet Disconnect Blue – 1000 kpl pakkaus
€1,242.11 / yksikkö