Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 Urosluoti-irtikytkentä 16 - 14 Awg - 25 kpl: n pakkaus | AA2HMX 10K479

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 urospuolinen luotikytkentä 16–14 Awg – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HMX Malli: CPGI-B-106-7502-25Ristiviite: 10K479

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosluoti katkaistaan
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.34 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-7502-25 urospuolinen luotikytkentä 16–14 Awg – 25 kpl pakkaus
€59.21 / yksikkö