Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 61604 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M12 X 1.75 kierrekoko | AC4CAR 2YJD2

TE-CO 61604 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M12 x 1.75 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC4CAR Malli: 61604Ristiviite: 2YJD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka2
Korkeus19mm
Materiaali12L14 Teräs
Rockwellin kovuus85-90 Rockwell 15N-asteikolla
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea
Kiertyyppimetrinen
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 61604 mutteri, 12L14 luokka musta oksidi, M12 x 1.75 kierrekoko
€7.77 / yksikkö