Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 60304 kaksinkertainen kierretappi, M8 X 1.25 kierrekoko, 95 mm kokonaispituus, 2Pk | AA9LNU 1DV86

TE-CO 60304 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M8 x 1.25, kokonaispituus 95 mm, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9LNU Malli: 60304Ristiviite: 1DV86

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus95mm
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)31mm
Kierteen pituus (B)31mm
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen kokoM8 x 1.25
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 60304 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko M8 x 1.25, kokonaispituus 95 mm, 2 kpl
€12.00 /pakkaus