Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 5379801 Pallo-mäntä nailonvalo .188w x .39l Pk5 | AA8KVU 19A636

TE-CO 5379801 Pallomäntä Nylon Light ,188 l x ,39 l Pk5

Varastossa
Tuote: AA8KVU Malli: 5379801Ristiviite: 19A636

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallon mäntä
PallomateriaaliNylon
Pallokoko0.156 sisään.
elinRuostumaton teräs
Kehon pituus0.39 "
Runkoleveys0.188 "
voimaValo
ToimintoIhanteellinen puulle, muoville, alumiinille
Materiaali303 Ruostumaton teräs
KevätRuostumaton teräs
TyyppiPaina Fit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinMateriaaliPkg. MääräHinta
TE-CO 5379401 Pallo-mäntä nailonvalo .188w x .39l Pk5 | AA8KVR 19A634 5379401Teräs12L14 Teräs5€30.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 5379801 Pallomäntä Nylon Light ,188 l x ,39 l Pk5
€48.23 /pakkaus