Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 53606 Männänpuristin, teräs B / o 0.521 - 5 kpl pakkaus | AC4CMT 2YLJ5

TE-CO 53606 Mäntäpuristin Fit Steel B/o 0.521 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CMT Malli: 53606Ristiviite: 2YLJ5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
elinMustaoksidi
Kehon pituus0.521 "
Runkoleveys0.25 "
voima2.50 alku, 6.00 lopullinen
ToimintoKäytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan korkeampia voimia, joita käytetään usein osien nostamiseen tai poistamiseen
MateriaaliTeräs
MäntäKotelo karkaistu teräs, musta oksidi
Kevät302/304 ruostumaton
TyyppiPaina Fit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusRunkoleveysvoimaMateriaaliMäntäPkg. MääräHinta
TE-CO 53601 Männänpuristin, teräs B / o 0.441 - Pakkaus 5 | AC4CMN 2YLJ1 536010.441 "0.188 "0.75 alku, 2.00 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€29.62
TE-CO 53602 Mäntäpuristin, teräs B / o 0.521 - 5 kpl pakkaus | AC4CMP 2YLJ2 536020.521 "0.25 "10.25 alku, 3.00 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€32.16
TE-CO 53604 Mäntäpuristettava teräs B / o 1.100 - Pakkaus 5 | AC4CMQ 2YLJ3 536041.1 "0.5 "4.00 alku, 9.00 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€33.14
TE-CO 53605 Mäntäpuristin, teräs B / o 0.441 - 5 kpl pakkaus | AC4CMR 2YLJ4 536050.441 "0.188 "1.50 alku, 4.50 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€31.17
TE-CO 53607 Mäntäpuristin, teräs B / o 0.788 - 5 kpl pakkaus | AC4CMU 2YLJ6 536070.788 "0.375 "5.00 alku, 14.00 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€34.13
TE-CO 53608 Mäntäpuristettava teräs B / o 1.100 - 5 kpl pakkaus | AC4CMV 2YLJ7 536081.1 "0.5 "5.00 alku, 18.00 lopullinenTeräsKotelo karkaistu teräs, musta oksidi5€36.75
TE-CO 53650 Mäntäpuristin Ruostumaton teräs 0.441 - Pakkaus 5 | AC4CMW 2YLJ8 536500.441 "0.188 "0.75 alku, 2.00 lopullinen303 Ruostumaton teräs303 Ruostumaton teräs5€44.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 53606 Mäntäpuristin Fit Steel B/o 0.521 - 5 kpl pakkaus
€29.53 /pakkaus