Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 47705 aluslevy, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/4 tuuman kokoon | AC4CAX 2YJE1

TE-CO 47705 Aluslevykokoonpano, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/4 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4CAX Malli: 47705Ristiviite: 2YJE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
Väritavallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Rockwellin kovuus27 15N-mittakaavassa
Koko3 / 4 "
Lämpötila400 astetta
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
TyyppiRuostumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 47705 Aluslevykokoonpano, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/4 tuuman kokoon
€31.24 / yksikkö