Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 47702 aluslevy, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/8 tuuman kokoon | AC4CAW 2YJD7

TE-CO 47702 Aluslevykokoonpano, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/8 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4CAW Malli: 47702Ristiviite: 2YJD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
Väritavallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuus27 15N-mittakaavassa
Koko3 / 8 "
Lämpötila400 astetta
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
TyyppiRuostumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 47702 Aluslevykokoonpano, ruostumaton 303 ruostumaton teräs, sopii 3/8 tuuman kokoon
€15.86 / yksikkö