Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42707 aluslevy, musta oksidi, sopii 1 tuuman kokoon, 2PK | AC4BVU 2YHL2

TE-CO 42707 aluslevy, musta oksidi, sopii 1 tuuman kokoon, 2PK

Varastossa
Tuote: AC4BVU Malli: 42707Ristiviite: 2YHL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Koko1"
Lämpötila400 astetta
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42707 aluslevy, musta oksidi, sopii 1 tuuman kokoon, 2PK
€13.16 /pakkaus