Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42706 aluslevy, musta oksidi, sopii 7/8 tuuman kokoon | AC4BVT 2YHL1

TE-CO 42706 aluslevy, musta oksidi, sopii 7/8 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4BVT Malli: 42706Ristiviite: 2YHL1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Koko7 / 8 "
Lämpötila400 astetta
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42706 aluslevy, musta oksidi, sopii 7/8 tuuman kokoon
€11.66 / yksikkö