Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41057 kaksipään kierretappi, 7/8-9 kierrekoko, 10 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9UUSI 1EA10

TE-CO 41057 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 7/8-9, kokonaispituus 10 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9NEW Malli: 41057Ristiviite: 1EA10

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus10 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3"
Kierteen pituus (B)1.25 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41057 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 7/8-9, kokonaispituus 10 tuumaa, 2 kpl
€53.10 /pakkaus