Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40952 Kaksipään kierretappi, 3/4-10 kierrekoko, 5 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9MNX 1DY85

TE-CO 40952 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 5 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MNX Malli: 40952Ristiviite: 1DY85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1.75 "
Kierteen pituus (B)1"
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40952 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 5 tuumaa, 2 kpl
€15.16 /pakkaus