Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 4045001 Kaksinkertainen kierretappi, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/2 kokonaispituus, 2Pk | AA9MLY 1DY40

TE-CO 4045001 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko 5/16-18, kokonaispituus 1-1/2, 2k

Varastossa
Tuote: AA9MLY Malli: 4045001Ristiviite: 1DY40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3 / 4 "
Kierteen pituus (B)1 / 2 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 4045001 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko 5/16-18, kokonaispituus 1-1/2, 2k
€7.61 /pakkaus