Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40374 Kaksipään kierretappi, 1/4-20 kierrekoko, 3 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AC9EFL 3FY83

TE-CO 40374 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 1/4-20, kokonaispituus 3 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC9EFL Malli: 40374Ristiviite: 3FY83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)1"
Kierteen pituus (B)1"
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40374 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 1/4-20, kokonaispituus 3 tuumaa, 2 kpl
€16.47 /pakkaus