TE-CO 20402 Kiinnityssarja 5/8 1 / 2-13 Nasta 52 kpl | AC4BPB 2YGP7

TE-CO 20402 kiinnityssarja 5/8 1/2-13 tappi 52 kpl

Varastossa
Tuote: AC4BPB Malli: 20402Ristiviite: 2YGP7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
TyyppiKoneenkäyttäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.729
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8466208020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TE-CO 20413 Kiinnityssarja 1/2 3 / 8-16 Nasta 52 kpl | AC4BNZ 2YGP5 20413€463.84
TE-CO 20401 Kiinnityssarja 9/16 1 / 2-13 Tappi 52 kpl | AC4BPA 2YGP6 20401€528.77
TE-CO 20416 Kiinnityssarja 3/4 5 / 8-11 Tappi 52 kpl | AC4BPF 2YGR2 20416€579.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 20402 kiinnityssarja 5/8 1/2-13 tappi 52 kpl
€366.15 / yksikkö