TB WOODS 8MPC30S21 QT Power Chain II -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 21 mm, jakoväli 3.008 tuumaa. | AM9JZU

TB WOODS 8MPC30S21 QT Power Chain II -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 21 mm, jakoväli 3.008 tuumaa.

Tuote: AM9JZU Malli: 8MPC30S21
€172.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteistoketjupyörä
Vyön leveys21mm
Sylinterin tyyppiKartiolukitusholkki
holkki1108
Mitat E0"
Mitat L0.88 "
Mitta M0.33 "
Kasvojen leveys1.2 "
Navan pituus0.88 "
Inertia WR0.01 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.38 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku8490 RPM
Hampaiden lukumäärä30
Dia ulkopuolella.2.95 "
Piki180-036
Pitch Dia.3.008 "
TuotetyyppiQT-voimaketju II
Kierrosluku korkea8,490RPM
Paino1.7 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 125 mm, halkaisija 19.65 tuumaa. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKartiolukitusholkki125 lbs.-sq ft.16.75 "Valurauta1280 RPM112€1,777.86
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 8.75 tuuman navan halkaisija, 37 mm hihnan leveys | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKartiolukitusholkki29.7 lbs.-sq ft.16.75 "Valurauta1280 RPM112€1,076.47
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 8.75 tuuman navan halkaisija, 37 mm hihnan leveys | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKartiolukitusholkki68.9 lbs.-sq ft.21.31 "Valurauta1030 RPM140€1,411.13
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 10 tuuman navan halkaisija, 68 mm hihnan leveys | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKartiolukitusholkki107 lbs.-sq ft.21.25 "Valurauta1030 RPM140€1,734.64
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 11 tuuman navan halkaisija, 90 mm hihnan leveys | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKartiolukitusholkki139 lbs.-sq ft.21.19 "Valurauta1030 RPM140€1,892.63
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 17 tuuman navan halkaisija, 125 mm hihnan leveys | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKartiolukitusholkki413 lbs.-sq ft.25.63 "Valurauta860 RPM168€2,946.03
Tarjouspyyntö
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II hihnapyörä, valurauta, 10.5 tuuman navan halkaisija, 68 mm hihnan leveys | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKartiolukitusholkki218 lbs.-sq ft.25.75 "Valurauta860 RPM168€2,303.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 8MPC30S21 QT Power Chain II -hihnapyörä, valurauta, hihnan leveys 21 mm, jakoväli 3.008 tuumaa.
€172.89 / yksikkö